Startseite

COSMEC - CSM6018X-M25 Pressacavo in acciaio INOX AISI 303, filetto M 25x1,5 mm, serraggio cavo 16-20,5 mm, IP68 - 6018X-M25

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6018X-M25 Pressacavo in acciaio INOX AISI 303, filetto M 25x1,5 mm, serraggio cavo 16-20,5 mm, IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 16...20.5 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648175986

Artikelnummer

CSM6018X-M25

Herstellernummer

6018X-M25

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

16...20.5 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

11 mm

Farbe:

Nickel

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

30 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

30 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Druckausgleichend:

nein

Pressacavi IP68 prodotti in acciaio inox AISI 303 (X8CrNi1809 1.4305 UNI EN10088-1). La guarnizione in Perbunan oppone un effetto barriera all’irraggiamento radioattivo fino a 2,5x105 Gray; a partire dal PG09 è realizzata in due pezzi per garantire il miglior serraggio e ridurre l’interstizio tra il cavo e la parte metallica del pressacavo. Offrono un’ottima resistenza alla trazione del cavo ed un grado di protezione IP68. Filettatura: Metrica ISO secondo le CEI EN 60423.