Startseite

COSMEC - CSM6018ADSBKGM2SX Pressacavo ATEX in INOX AISI 316L, doppia ten. cavo arm, M20x1,5 , cavo serr. 5,5-13 / est. 10-19 mm - 6018ADSBKGM2SX

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6018ADSBKGM2SX Pressacavo ATEX in INOX AISI 316L, doppia ten. cavo arm, M20x1,5 , cavo serr. 5,5-13 / est. 10-19 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5.5...13 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648274733

Artikelnummer

CSM6018ADSBKGM2SX

Herstellernummer

6018ADSBKGM2SX

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5.5...13 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

Edelstahl

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Mehrfach Dichteinsatz:

ja

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Schlüsselweite:

32 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Sechskant Eckmaß:

30 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Einsatztemperatur:

-65...130 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

ja

Druckausgleichend:

nein

Pressacavi doppia tenuta per cavo armato in acciaio inox AISI316L. Guarnizione in SILICONE. Temperatura di esercizio: da -65° a +130°C. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).