COSMEC - CSM6018-16 Pressacavo in ottone nichelato, filettatura M16x1,5, serraggio cavo 8-10 mm, IP54 - 6018-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP54
Packung
10 ST
EAN
8033648026004
Artikelnummer
CSM6018-16
Herstellernummer
6018-16
Hersteller
DKC
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
6 mm
Farbe:
Nickel
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
17 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
15 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...70 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein
Druckausgleichend:
nein


