Startseite

COSMEC - CSM6016-4025 Riduzione in ottone nichelato, Maschio M40x1,5 - Femmina M25x1,5, tipo A - 6016-4025

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6016-4025 Riduzione in ottone nichelato, Maschio M40x1,5 - Femmina M25x1,5, tipo A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648173807

Artikelnummer

CSM6016-4025

Herstellernummer

6016-4025

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

25

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione (metrico-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.