Startseite

COSMEC - CSM6006N-63B Ghiera in poliammide, filettatura Metrica 63 x 1,5 , grigia - 6006N-63B

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6006N-63B Ghiera in poliammide, filettatura Metrica 63 x 1,5 , grigia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648155971

Artikelnummer

CSM6006N-63B

Herstellernummer

6006N-63B

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

9 mm

Ghiera prodotta in poliammide. Colore nero. Filettatura metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423