COSMEC - CSM6006N-12N Ghiera in poliammide, filettatura GAS 1/2", nera - 6006N-12N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8033648135522
Artikelnummer
CSM6006N-12N
Herstellernummer
6006N-12N
Hersteller
DKC
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
6 mm


