Startseite

COSMEC - CSM6006N-112B Ghiera in poliammide, filettatura GAS 1"1/2, grigia - 6006N-112B

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6006N-112B Ghiera in poliammide, filettatura GAS 1"1/2, grigia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648049843

Artikelnummer

CSM6006N-112B

Herstellernummer

6006N-112B

Hersteller

DKC

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/2 Zoll

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Ghiera prodotta in poliammide. Colore grigio. Filettatura Gas cilindrico UNI ISO 228.