Startseite

COSMEC - CSM6006DUO-20N Ghiera apribile in poliammide serie DUO-M, filettatura Metrica 20 x 1,5 , nera - 6006DUO-20N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6006DUO-20N Ghiera apribile in poliammide serie DUO-M, filettatura Metrica 20 x 1,5 , nera

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648232061

Artikelnummer

CSM6006DUO-20N

Herstellernummer

6006DUO-20N

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

10 mm

Ghiere per tubi con taglio longitudinale. Sono accessori speciali realizzati in poliammide PA 6 modificato, composti da due parti richiudibili per l’impiego con i tubi dotati di apertura longitudinale, per l’installazione del sistema di protezione su impianti già cablati. Le filettature proposte sono Metrico ISO in conformità alle norme CEI EN 60423. Colore nero.