Startseite

COSMEC - CSM6006-N13N Ghiera in poliammide, filettatura PG13, nera - 6006-N13N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6006-N13N Ghiera in poliammide, filettatura PG13, nera

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Form - sechseckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648135300

Artikelnummer

CSM6006-N13N

Herstellernummer

6006-N13N

Hersteller

DKC

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Höhe:

6 mm

Ghiera prodotta in poliammide. Colore grigio. Filettatura Gas cilindrico UNI ISO 228.