COSMEC - CSM6006-48 Ghiera in ottone nichelato, filettatura PG48 , Tipo B - 6006-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Farbe - Nickel
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
10 ST
EAN
8033648135188
Artikelnummer
CSM6006-48
Herstellernummer
6006-48
Hersteller
DKC
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
1.588 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
nein
Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423


