COSMEC - CSM6006-25XX Ghiera in acciao INOX AISI 316L, filettatura Metrica 25 x 1,5 , Tipo B - 6006-25XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Farbe - Nickel
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Packung
1 ST
EAN
8033648215828
Artikelnummer
CSM6006-25XX
Herstellernummer
6006-25XX
Hersteller
DKC
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein


