Startseite

COSMEC - CSM6006-20XX Ghiera in acciao INOX AISI 316L, filettatura Metrica 20 x 1,5 , Tipo B - 6006-20XX

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6006-20XX Ghiera in acciao INOX AISI 316L, filettatura Metrica 20 x 1,5 , Tipo B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Farbe - Nickel

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648215798

Artikelnummer

CSM6006-20XX

Herstellernummer

6006-20XX

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Farbe:

Nickel

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale. Filettatura: PG secondo DIN 40430.