Startseite

COSMEC - CSM6006-16A Ghiera in ottone nichelato, filettatura Metrica 16 x 1,5 , Tipo A - 6006-16A

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6006-16A Ghiera in ottone nichelato, filettatura Metrica 16 x 1,5 , Tipo A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Farbe - Nickel

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648135065

Artikelnummer

CSM6006-16A

Herstellernummer

6006-16A

Hersteller

DKC

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Farbe:

Nickel

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423