COSMEC - CSM6005.114M Raccordo 3 pezzi in acciaio zincato, filetto maschio-femmina GAS 1"1/4 ISO 7/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaudose - nein
Geeignet für Abzweigdose - ja
Geeignet für Verbindungsdose - nein
Für Rohrdurchmesser - 1 1/4 Zoll
Anzahl der Rohreinführungen - 2
Packung
1 ST
EAN
8033648047153
Artikelnummer
CSM6005.114M
Herstellernummer
6005.114M
Hersteller
DKC
Geeignet für Einbaudose:
nein
Geeignet für Abzweigdose:
ja
Geeignet für Verbindungsdose:
nein
Für Rohrdurchmesser:
1 1/4 Zoll
Anzahl der Rohreinführungen:
2
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
ja
Realizzati in acciaio zincato, questi raccordi sono composti da tre pezzi con rotazione indipendente per agevolare il collegamento tra i tubi o con le varie apparecchiature dell'impianto grado di protezione se correttamente avvitati è IP66, la continuitàelettrica è nel rispetto delle norme CEI. Filettatura: GAS ISO 7/1