COSMEC - CSM6004-3438 Riduzione Maschio in ottone nichelato, GAS 3/4"- Femmina GAS 3/8", tipo A - 6004-3438

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
20 ST
EAN
8033648134709
Artikelnummer
CSM6004-3438
Herstellernummer
6004-3438
Hersteller
DKC
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
3/4 Zoll
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
3/8 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige


