Startseite

COSMEC - CSM5097-48N Testacanna in poliammide, nero, AD54,5

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5097-48N Testacanna in poliammide, nero, AD54,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 54.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Temperatur - -40...115 °C

  • Geschlossene Endkappe - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648149291

Artikelnummer

CSM5097-48N

Herstellernummer

5097-48N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

54.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Temperatur:

-40...115 °C

Geschlossene Endkappe:

nein

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA), con profilo fine, dotati di apertura longitudinale per consentire l'installazione tel tubo su impianti già cablati ed ottenere una protezione meccanica. Il prodotto è composto da due tubi tagliati longitudinalmente aventi diametri leggermente differenti per agevolarne la chiusura senza deformazione del corrugato. Il sistema può essere impiegato anche in applicazioni dinamiche senza rischio di danneggiamento dei cavi. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli (+80°C max), benzine, acidi e solventi, privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Offrono buona resistenza ai raggi UV.