COSMEC - CSM5048-48N Collare fissatubo pesante in poliammide, per tubo RQM, nero, AD54,5 - 5048-48N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 54.5...54.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Packung
5 ST
EAN
8033648171087
Artikelnummer
CSM5048-48N
Herstellernummer
5048-48N
Hersteller
DKC
Geeignet für Rohrdurchmesser:
54.5...54.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Le riduzioni 5048R consentono di utilizzare i collari multipli (DN 42.5) con tubi di dimensioni inferiori. Ideali per il fissaggio di tubi pesanti o di grosse dimensioni.


