Startseite

COSMEC - CSM5048-29N Collare fissatubo pesante in poliammide, per tubo RQM, nero, AD34,5 - 5048-29N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5048-29N Collare fissatubo pesante in poliammide, per tubo RQM, nero, AD34,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 34.5...34.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648171032

Artikelnummer

CSM5048-29N

Herstellernummer

5048-29N

Hersteller

DKC

Geeignet für Rohrdurchmesser:

34.5...34.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Max. Anzahl der Rohre:

1

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Anreihbar:

ja

Sono realizzati in poliammide e composti da due elementi simmetrici, che si uniscono per mezzo di due viti; l'ancoraggio avviene mediante un'unica vite centrale. E' possibile disporre i fissatubo in batteria, sia allineati che sovrapposti. Disponibili anche in versione multipla o con dimensioni ridotte.