Startseite

COSMEC - CSM5048-12SN Collare fissatubo pesante in poliammide, per tubo RQMS, nero, AD15,8 - 5048-12SN

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5048-12SN Collare fissatubo pesante in poliammide, per tubo RQMS, nero, AD15,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 15.8...15.8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648190118

Artikelnummer

CSM5048-12SN

Herstellernummer

5048-12SN

Hersteller

DKC

Geeignet für Rohrdurchmesser:

15.8...15.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Max. Anzahl der Rohre:

1

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Anreihbar:

ja

Sono realizzati in poliammide e composti da due elementi simmetrici, che si uniscono per mezzo di due viti; l'ancoraggio avviene mediante un'unica vite centrale. E' possibile disporre i fissatubo in batteria, sia allineati che sovrapposti. Disponibili anche in versione multipla o con dimensioni ridotte.