Startseite

COSMEC - CSM5044-10N Collare fissatubo metallico, larghezza 12 mm, diametro foro M5, nero, AD13 - 5044-10N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5044-10N Collare fissatubo metallico, larghezza 12 mm, diametro foro M5, nero, AD13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Nenndurchmesser - 13 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648133023

Artikelnummer

CSM5044-10N

Herstellernummer

5044-10N

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Nenndurchmesser:

13 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

schwarz

Kunststoffummantelt:

ja

Elementi di fissaggio realizzati in acciaio zincato rivestito da un profilo in gomma a protezione della superficie del tubo, sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante l’impiego di una sola vite. Colore nero.