COSMEC - CSM5029-1009N Raccordo curvo a 90° con filetto maschio plastico, PG09, IP68, nero, AD13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
8033648132224
Artikelnummer
CSM5029-1009N
Herstellernummer
5029-1009N
Hersteller
DKC
Raccordi curvi 90° filetto maschio metallico fisso realizzati in poliammide. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. La filettatura è PG secondo DIN 40430.