Startseite

COSMEC - CSM007008 Fustella quadra dimensioni 68 x 68 mm (perno abbinato 00PQ20) - 007008

KopierenKopieren
COSMEC - CSM007008 Fustella quadra dimensioni 68 x 68 mm (perno abbinato 00PQ20)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - quadratisch

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Lochdurchmesser - ISO 12

  • Lochbreite - 68 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648109400

Artikelnummer

CSM007008

Herstellernummer

007008

Hersteller

DKC

Lochform:

quadratisch

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Lochdurchmesser:

ISO 12

Lochbreite:

68 mm

Lochhöhe:

68 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

nein

Fustella quadra 92x92mm (00PQ20)