COSMEC - CSM003028 Fustella tonda diametro 80,5 mm (perno abbinato 00PT22) - 003028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Ausführung - Matrize und Stempel
Lochdurchmesser - 80.5 mm
Betätigungsart mechanisch - ja
Packung
1 ST
EAN
8033648035266
Artikelnummer
CSM003028
Herstellernummer
003028
Hersteller
DKC
Lochform:
rund
Ausführung:
Matrize und Stempel
Lochdurchmesser:
80.5 mm
Betätigungsart mechanisch:
ja
Fustella tonda ø91mm (00PT22)


