COSMEC - CSM003025 Fustella tonda diametro 70,5 mm (perno abbinato 00PT16) - 003025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Ausführung - Matrize und Stempel
Lochdurchmesser - 70.5 mm
Betätigungsart mechanisch - ja
Packung
1 ST
EAN
8033648033439
Artikelnummer
CSM003025
Herstellernummer
003025
Hersteller
DKC
Lochform:
rund
Ausführung:
Matrize und Stempel
Lochdurchmesser:
70.5 mm
Betätigungsart mechanisch:
ja
Fustella tonda ø75mm (00PT22)


