Startseite

COSMEC - CSM003016 Fustella tonda diametro 45 mm (perno abbinato 00PT16) - 003016

KopierenKopieren
COSMEC - CSM003016 Fustella tonda diametro 45 mm (perno abbinato 00PT16)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648031428

Artikelnummer

CSM003016

Herstellernummer

003016

Hersteller

DKC

Lochform:

rund

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

45 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

nein

Fustella tonda ø48mm (00PT16)