Startseite

COSMEC - CSM0022F162 Punzone femmina tondo per foracanale cod. 002250, diametro 16,2 mm - 0022F162

KopierenKopieren
COSMEC - CSM0022F162 Punzone femmina tondo per foracanale cod. 002250, diametro 16,2 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - nur Matrize

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 16.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648119164

Artikelnummer

CSM0022F162

Herstellernummer

0022F162

Hersteller

DKC

Lochform:

rund

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Matrize

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Spaltlocher:

nein

Punzone tranciafori per lamiera, marca DKC EUROPE S.R.L., modello CSM0022F162 - PUNZONE FEMMINA 16 2MM (002250)