CONTACT ITALIA SRL - IICZC1052 Zavorra 10° - 52 Kg - ZC1052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8028045094930
Artikelnummer
IICZC1052
Herstellernummer
ZC1052
Hersteller
IIC
Il sistema con supporto in conglomerato cementizio ZC1052, consente di installare una singola fila di moduli fotovoltaici disposti in orizzontale o verticale con inclinazione 10°.Il montaggio a scatto dei morsetti universali terminale KMTU2950 e centrale KMCU2950 avviene in corrispondenza del lato corto dei moduli.L’utilizzo di accessori quali carter, barre di rinforzo, piastre aumentano la stabilità al carico vento ottimizzando l’incidenza di peso strutturale