Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICZC0536 Zavorra 5° - 36 Kg - 1^ Fila - ZC0536

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045094916

Artikelnummer

IICZC0536

Herstellernummer

ZC0536

Hersteller

IIC

Il sistema con supporto in conglomerato cementizio ZC0536, consente di installare una singola fila di moduli fotovoltaici disposti in orizzontale o verticale con inclinazione 5°.Il montaggio a scatto dei morsetti universali terminale KMTU2950 e centrale KMCU2950 avviene in corrispondenza del lato corto dei moduli.L’utilizzo di accessori quali carter, barre di rinforzo, piastre aumentano la stabilità al carico vento ottimizzando l’incidenza di peso strutturale.