CONTACT ITALIA SRL - IICZC0030 Zavorra 0° - 30 Kg - ZC0030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8028045094909
Artikelnummer
IICZC0030
Herstellernummer
ZC0030
Hersteller
IIC
Il sistema con supporto in conglomerato cementizio ZC0030, consente di installare una singola fila di moduli fotovoltaici disposti in orizzontale o verticale con inclinazione 0°.Il montaggio a scatto dei morsetti universali terminale KMTU2950 e centrale KMCU2950 avviene in corrispondenza del lato corto dei moduli.