Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICUBM1102 Unico Box 2 Str.Par. Monofase - UBM1102

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICUBM1102 Unico Box 2 Str.Par. Monofase

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045094954

Artikelnummer

IICUBM1102

Herstellernummer

UBM1102

Hersteller

IIC

Quadri Unicobox (AC/DC) composti da interruttori magnetotermici differenziali, potere di interruzione da 6 kA, 300 mA di classe A per la protezione di ogni inverter, scaricatore di sovratensione trifase 20 kA con relativa protezione.Segregazione AC/DC Portafusibili 2P con fusibili con tensione nominale di esercizio pari a 1000 VDC, interruttore sezionatore sottocarico con tensione nominale da 600/800/1000 VDC, scaricatore di sovratensione di Classe II con corrente di scarica massima Imax 40 kA.