CONTACT ITALIA SRL - IICSTR0004 Staffa Regolab Coppi/Tegole Sp.5Mm H93-127 - STR0004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - nein
Geeignet für Indachbefestigung - ja
Packung
25 ST
EAN
8028045080995
Artikelnummer
IICSTR0004
Herstellernummer
STR0004
Hersteller
IIC
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
nein
Geeignet für Indachbefestigung:
ja
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Breite Befestigungsplatte:
50 mm
Länge Befestigungsplatte:
130 mm
Höhe Befestigungsplatte:
5 mm
Breite des Hakens:
35 mm
Materialstärke Haken:
5 mm
Verstellbar:
ja
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
schrauben
Geeignet für Überdachung:
sonstige


