CONTACT ITALIA SRL - IICSTF0015 Staffa Fissa Tegola Piana 5 Mm H30/120Mm - STF0015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - nein
Geeignet für Indachbefestigung - ja
Packung
20 ST
EAN
8028045096460
Artikelnummer
IICSTF0015
Herstellernummer
STF0015
Hersteller
IIC
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
nein
Geeignet für Indachbefestigung:
ja
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Breite Befestigungsplatte:
30 mm
Länge Befestigungsplatte:
91.5 mm
Breite des Hakens:
30 mm
Verstellbar:
nein
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
schrauben
Geeignet für Überdachung:
sonstige


