Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICSTF0009 Staffa Fissa Tegola Piana Sp.6 H28 Mm

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICSTF0009 Staffa Fissa Tegola Piana Sp.6 H28 Mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8028045080933

Artikelnummer

IICSTF0009

Herstellernummer

STF0009

Hersteller

IIC

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

ja

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Breite Befestigungsplatte:

40 mm

Länge Befestigungsplatte:

130 mm

Höhe Befestigungsplatte:

6 mm

Breite des Hakens:

40 mm

Materialstärke Haken:

6 mm

Verstellbar:

nein

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Überdachung:

sonstige

La gamma di staffe, realizzate in acciaio inox o alluminio, consente il montaggio di moduli fotovoltaici su qualsiasi tipologia di tegola presente sulla copertura. Alcuni modelli, dotati di regolazione trasversale e longitudinale, si adattano facilmente alle specifiche condizioni di installazione con dimensione travetti variabile. L’utilizzo di ciascuna staffa viene vincolato non solo dalla tipologia di tegola ma anche ai carichi accidentali di neve e vento presenti nel sito di installazione: in presenzadi carichi elevati o ampie luci di lavoro vengono utilizzate staffe rinforzate con spessori maggiorati.La gamma di staffe fisse e regolabili è in grado di realizzare le differenti casistiche di montaggio con qualsiasi tipologia di tegola presente sullacopertura.