CONTACT ITALIA SRL - IICSTF0002 Staffa Fissa Tegola Piana Sp. 4 Mm H 40 Mm - STF0002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - nein
Geeignet für Indachbefestigung - ja
Packung
20 ST
EAN
8028045080896
Artikelnummer
IICSTF0002
Herstellernummer
STF0002
Hersteller
IIC
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
nein
Geeignet für Indachbefestigung:
ja
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Breite Befestigungsplatte:
40 mm
Länge Befestigungsplatte:
80 mm
Höhe Befestigungsplatte:
4 mm
Breite des Hakens:
40 mm
Materialstärke Haken:
210 mm
Verstellbar:
nein
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
schrauben
Geeignet für Überdachung:
sonstige


