Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICSTA12300 Vite Doppio Filetto M12X300 C/3 Dadi E Epdm - STA12300

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICSTA12300 Vite Doppio Filetto M12X300 C/3 Dadi E Epdm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Indachbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045094459

Artikelnummer

IICSTA12300

Herstellernummer

STA12300

Hersteller

IIC

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

ja

Geeignet für Indachbefestigung:

ja

Geeignet für Fassadenbefestigung:

ja

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Mit Montageplatte:

ja

Verstellbar:

ja

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Überdachung:

sonstige

La gamma di ancoranti meccanici regolabili è compatibile con le varie condizioni di installazione realizzabili su falde in presenza di sottostrutture in legno, ferro e cemento.