Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICST19KN Supporto Medio Zincato 40 Mm - ST19KN

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICST19KN Supporto Medio Zincato 40 Mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045004175

Artikelnummer

IICST19KN

Herstellernummer

ST19KN

Hersteller

IIC

La gamma è composta da due tipologie: una lineare o di fondo, e l’altra a gradini o inclinata.Il modello lineare CM5400, mediante la rotazione dei due supporti consente il montaggio di quattro tipologie di barre con larghezze differenti.La seconda tipologia a gradini possiede due modelli tetrapolari, CM4160 e CM4400, che consentono il montaggio inclinato delle barre sulle guide presenti sul singolo supporto.Il montaggio su guida DIN, nel CM4160 è facilitato dal sistema flessibile a clip regolabile manualmente, mentre nel CM4400 è consentito dal sistema regolabile vite /dado.