Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICRVLAL21824200 Alimentatore 200W 24Vdc - Ultra Slim Allum - RVLAL21824200

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICRVLAL21824200 Alimentatore 200W 24Vdc - Ultra Slim Allum

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 8.3 A

  • 1. Ausgangsspannung bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 200...240 V

  • Leistungsabgabe - 200 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045092066

Artikelnummer

IICRVLAL21824200

Herstellernummer

RVLAL21824200

Hersteller

IIC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Ausgangsstrom 1:

8.3 A

1. Ausgangsspannung bei DC:

24...24 V

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

200...240 V

Leistungsabgabe:

200 W

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

200...240 V

Breite:

70 mm

Höhe:

39 mm

Tiefe:

223 mm

Schutzart (IP):

IP20