Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICRVLAL2152460 Alimentatore 60W 24Vdc - Ultra Slim - RVLAL2152460

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICRVLAL2152460 Alimentatore 60W 24Vdc - Ultra Slim

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • 1. Ausgangsspannung bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 200...240 V

  • Leistungsabgabe - 60 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045092035

Artikelnummer

IICRVLAL2152460

Herstellernummer

RVLAL2152460

Hersteller

IIC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

1. Ausgangsspannung bei DC:

24...24 V

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

200...240 V

Leistungsabgabe:

60 W

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

200...240 V

Breite:

43 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

176 mm

Schutzart (IP):

IP40