CONTACT ITALIA SRL - IICRES1200E Resina Epossidica per isolamento elettrico, sigillatura e protezione meccanica, 1200 ml - RES1200E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Inhalt - 1200 g
Werkstoff - ungefülltes Epoxidharz
Bergbauzulassung - nein
Packung
1 ST
EAN
8028045086294
Artikelnummer
IICRES1200E
Herstellernummer
RES1200E
Hersteller
IIC
Inhalt:
1200 g
Werkstoff:
ungefülltes Epoxidharz
Bergbauzulassung:
nein
La resina epossidica viene utilizzata per l’isolamento, la sigillatura e la protezione meccanica dei cavi di bassa tensione in condizioni di posa permanente, direttamente interrata (impianti di illuminazione) o completamente sommersa (pompe sommerse ad alta pressione).La resina epossidica ha eccellenti proprietà dielettriche, elevata resistenza alle alte temperature, ritiro lineare basso, elevata resistenza meccanica, eccellente adesione a tutte le tipologie di cavi in plastica, elevata stabilità termica, tempi di stoccaggio fino a 42 mesi, eccellente resistenza idrolitica, possibilità di controllare la connessione grazie alla trasparenza del prodotto.


