Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICQOFFT12 Quadro Comm. Manuale Trifase - QOFFT12

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICQOFFT12 Quadro Comm. Manuale Trifase

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenneingangsspannung - 400 V

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Nenneingangsstrom Generator - 25 A

  • Nenneingangsstrom Netz - 25 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045096569

Artikelnummer

IICQOFFT12

Herstellernummer

QOFFT12

Hersteller

IIC

Nenneingangsspannung:

400 V

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

1

Nenneingangsstrom Generator:

25 A

Nenneingangsstrom Netz:

25 A

Frequenz:

50 Hz

Eingangsspannung:

400...400 V

Nenneingangsstrom Wechselrichter:

25 A

Vorrichtung für die Fernbedienung:

nein

Frequenzwächter:

nein

Generatoreingang Verzögerungszeit:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

FI-Schalter:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

432 mm

Breite:

448 mm

Tiefe:

161 mm

Quadro Comm. Manuale Trifase