CONTACT ITALIA SRL - IICQITS Quadro Interfaccia Slim 11,08-15Kwp c/Test - QITS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8028045097351
Artikelnummer
IICQITS
Herstellernummer
QITS
Hersteller
IIC
QUADRI DI INTERFACCIAcomposti da: interruttori sezionatori tetrapolari. Scaricatore di sovratensione trifase 20 kA con relativa protezione; Relè di interfaccia conforme alla norma CEI 021. le interfacce sono fornite di default con i valori standard Enel con possibilità di essere personalizzate su richiesta; contattore in AC3. Interruttori magnetotermici differenziali, potere di interruzione da 6 kA 300 mA di class A per la protezione di ogni inverter.


