Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICQCM1803 Quadro di Campo per 3 Stringhe Fotovoltaiche in Parallelo 800 Vdc - QCM1803

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICQCM1803 Quadro di Campo per 3 Stringhe Fotovoltaiche in Parallelo 800 Vdc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Eingänge - 3

  • Breite - 340 mm

  • String-Absicherung - 2-polig

  • Höhe - 432 mm

  • Tiefe - 161 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045097450

Artikelnummer

IICQCM1803

Herstellernummer

QCM1803

Hersteller

IIC

Anzahl der Eingänge:

3

Breite:

340 mm

String-Absicherung:

2-polig

Höhe:

432 mm

Tiefe:

161 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Sicherungstyp:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Max. Eingangsspannung DC:

800 V

Prüfklasse Typ 1:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Prüfklasse Typ 3:

nein

Monitoring-Funktion:

nein

Max. Ausgangsstrom:

32 A

Farbe:

weiß

Max. Eingangsstrom pro String:

16 A

Art der Einführung:

Verschraubung

Anzahl der String-Eingänge:

3

Mit Erdungsanschluss:

ja

Mit Lasttrennschalter bestückt:

ja

Quadri di campo composti da portafusibili 2P con fusibili con tensione nominale di esercizio pari a 1000 VDC, interruttori sezionatori sottocarico con tensione nominale da 600/800/1000 VDC, scaricatori di sovratensione di Classe II con corrente di scarica massima Imax 40 kA.