Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICQCM1801 Quadro di Campo per Singola Stringa Fotovoltaica 800 Vdc - QCM1801

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICQCM1801 Quadro di Campo per Singola Stringa Fotovoltaica 800 Vdc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Breite - 340 mm

  • String-Absicherung - 2-polig

  • Höhe - 282 mm

  • Tiefe - 141 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045097399

Artikelnummer

IICQCM1801

Herstellernummer

QCM1801

Hersteller

IIC

Anzahl der Eingänge:

1

Breite:

340 mm

String-Absicherung:

2-polig

Höhe:

282 mm

Tiefe:

141 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Sicherungstyp:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Max. Eingangsspannung DC:

800 V

Prüfklasse Typ 1:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Prüfklasse Typ 3:

nein

Monitoring-Funktion:

nein

Max. Ausgangsstrom:

16 A

Farbe:

weiß

Max. Eingangsstrom pro String:

16 A

Art der Einführung:

Verschraubung

Anzahl der String-Eingänge:

1

Mit Erdungsanschluss:

ja

Mit Lasttrennschalter bestückt:

ja

Quadri di campo composti da portafusibili 2P con fusibili con tensione nominale di esercizio pari a 1000 VDC, interruttori sezionatori sottocarico con tensione nominale da 600/800/1000 VDC, scaricatori di sovratensione di Classe II con corrente di scarica massima Imax 40 kA.