Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICQCM1604 Quadro di Campo per 4 Stringhe Fotovoltaiche in Parallelo 600 Vdc - QCM1604

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICQCM1604 Quadro di Campo per 4 Stringhe Fotovoltaiche in Parallelo 600 Vdc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Breite - 340 mm

  • String-Absicherung - 2-polig

  • Höhe - 282 mm

  • Tiefe - 161 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045097474

Artikelnummer

IICQCM1604

Herstellernummer

QCM1604

Hersteller

IIC

Anzahl der Eingänge:

4

Breite:

340 mm

String-Absicherung:

2-polig

Höhe:

282 mm

Tiefe:

161 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Sicherungstyp:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Max. Eingangsspannung DC:

600 V

Prüfklasse Typ 1:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Prüfklasse Typ 3:

nein

Monitoring-Funktion:

nein

Max. Ausgangsstrom:

63 A

Farbe:

weiß

Max. Eingangsstrom pro String:

16 A

Art der Einführung:

Verschraubung

Anzahl der String-Eingänge:

4

Mit Erdungsanschluss:

ja

Mit Lasttrennschalter bestückt:

ja

QUADRO DI CAMPO 4 STR. PAR. 600VDC