CONTACT ITALIA SRL - IICQCM1104 Quadro di Campo per 4 Stringhe Fotovoltaiche in Parallelo 1000 Vdc - QCM1104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Eingänge - 4
Breite - 340 mm
String-Absicherung - 2-polig
Höhe - 282 mm
Tiefe - 161 mm
Packung
1 ST
EAN
8028045097498
Artikelnummer
IICQCM1104
Herstellernummer
QCM1104
Hersteller
IIC
Anzahl der Eingänge:
4
Breite:
340 mm
String-Absicherung:
2-polig
Höhe:
282 mm
Tiefe:
161 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Sicherungstyp:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Prüfklasse Typ 1:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Prüfklasse Typ 3:
nein
Monitoring-Funktion:
nein
Max. Ausgangsstrom:
63 A
Farbe:
weiß
Max. Eingangsstrom pro String:
16 A
Art der Einführung:
Verschraubung
Anzahl der String-Eingänge:
4
Mit Erdungsanschluss:
ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
ja


