Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICPTL-04018 Terminale isolato a tubetto per cavo singolo, per collegamento cavi elettrici, sezione 4 mmq

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICPTL-04018 Terminale isolato a tubetto per cavo singolo, per collegamento cavi elettrici, sezione 4 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8028045083132

Artikelnummer

IICPTL-04018

Herstellernummer

PTL-04018

Hersteller

IIC

Nennquerschnitt:

4 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

18 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

26 mm

I capicorda ad aggraffatura e i terminali sono dispositivi per connessioni elettriche che, evitando saldature, garantiscono facilità e velocità di esecuzione mantenendo elevate caratteristiche meccaniche.I modelli standard sono realizzati con isolamento PVC autoestinguente.Il trattamento superficiale di stagnatura elettrolitica permette di ottenere bassa resistenza di contatto ed elevata protezione alla corrosione.I colori utilizzati seguono gli standard internazionali.La vasta gamma di modellidisponibili è in grado di soddisfare installazioni con sezione minima e massima pari rispettivamente a 0,25 mm2 e 150 mm2.MATERIALIRame con stagnatura elettrolitica - corpo conduttore;PVC autoestinguente - corpo isolanteCARATTERISTICHE TECNICHETemperatura di esercizio secondo UL 486A: da -10 °C a 75 °C