CONTACT ITALIA SRL - IICPRT2785-260 Profilo Contact Flat H 38 2600 mm - PRT2785-260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 2.6 m
Breite - 72 mm
Höhe - 38 mm
Packung
3 ST
EAN
8028045087925
Artikelnummer
IICPRT2785-260
Herstellernummer
PRT2785-260
Hersteller
IIC
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
2.6 m
Breite:
72 mm
Höhe:
38 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
PROFILO CONTACT FLAT H 38 2600 MM


