Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICPRT2264-38-EF Contact Flat Slim 380 mm con 40 fori - PRT2264-38-EF

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICPRT2264-38-EF Contact Flat Slim 380 mm con 40 fori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 0.38 m

  • Breite - 72 mm

  • Höhe - 27 mm

  • Kabelkanal integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045089967

Artikelnummer

IICPRT2264-38-EF

Herstellernummer

PRT2264-38-EF

Hersteller

IIC

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

0.38 m

Breite:

72 mm

Höhe:

27 mm

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Contact Flat Slim 380 mm con 40 fori