Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICPRL1233-200 Profilo Controvento "L"2000 Mm

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICPRL1233-200 Profilo Controvento "L"2000 Mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 2 m

  • Breite - 23.5 mm

  • Höhe - 40.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045004373

Artikelnummer

IICPRL1233-200

Herstellernummer

PRL1233-200

Hersteller

IIC

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

2 m

Breite:

23.5 mm

Höhe:

40.2 mm

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

PROFILO CONTROVENTO L 2000 MM PER SUPPORTO TETTI MONTAGGIO FOTOVOLTAICO