Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICPRG2612 Giunzione Profilo Prt2640 - PRG2612

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICPRG2612 Giunzione Profilo Prt2640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profilverbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 17.3 mm

  • Höhe - 22.9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045097290

Artikelnummer

IICPRG2612

Herstellernummer

PRG2612

Hersteller

IIC

Ausführung:

Profilverbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

17.3 mm

Höhe:

22.9 mm

Tiefe:

200 mm

GIUNZIONE PROFILO PRT2640 DI FISSAGGIO E COLLEGAMENTO FOTOVOLTAICO